Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LPN-RK-175SP-TP Teollisuus- ja sähkösulake, 175A, 250VAC | BD2EMU

BUSSMANN LPN-RK-175SP-TP teollisuus- ja sähkösulake, 175 A, 250 VAC

Varastossa
Tuote: BD2EMU Malli: LPN-RK-175SP-TP

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu175A
Tasajänniteluokitus250 VDC
Sulakkeen koko / ryhmäMatala huippu
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaLPN-RK_SP
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)250 VAC
Jännite (DC)250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LPN-RK_SP-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvostelueräIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN LPN-RK-1-1/8SP Teollisuus- ja sähkösulake, 1.125A, 250VAC | BD2BLY LPN-RK-1-1 / 8SPKasetin sulakkeet1.125AElektroninen sulakeLeikata€37.10
BUSSMANN LPN-RK-225SP-TP Teollisuuden tehosulake | BD2BTG LPN-RK-225SP-TP--Teollisuuden sulake-€603.54
BUSSMANN LPN-RK-1-4/10SP Teollisuus- ja sähkösulake, 1.4 A, 250 VAC | BD6CFZ LPN-RK-1-4 / 10SPKasetin sulakkeet1.4AElektroninen sulakeLeikata€16.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-175SP-TP teollisuus- ja sähkösulake, 175 A, 250 VAC
€344.69 / yksikkö