EATON Danfoss VF1-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilit


Eaton Danfoss VF1-16 -sarjan virtauksensäätöventtiilejä käytetään putkistossa ja putkistojärjestelmissä säätelemään nesteiden, kuten veden, kaasun tai öljyn, virtausta. Niistä on hyötyä LVI-järjestelmissä, vedenkäsittelylaitoksissa, öljynjalostamoissa ja kemikaalien käsittelylaitoksissa.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
02-113065
€159.94
Tarjouspyyntö
B
02-165525
€159.94
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Kun venttiili on täysin auki, liikkuva elementti on asennossa, jossa neste pääsee virtaamaan vapaasti venttiilin läpi ilman esteitä.
  • Kun liikkuvaa elementtiä säädetään, nesteen läpikulkuaukko pienenee, mikä rajoittaa nesteen virtausta venttiilin läpi.
  • Rajoituksen määrää voidaan säätää muuttamalla liikkuvan elementin asentoa.

Ominaisuudet

  • Eaton Danfoss VF1-16 -sarjan virtauksensäätöventtiileissä on teräsrakenne, joka kestää jopa 210 baarin painetta.
  • Niissä on kaksi porttia, jotka voidaan yhdistää kahteen eri putkeen samanaikaisesti.
  • Näissä venttiileissä on Buna-N-tiivisteet vuotojen minimoimiseksi.
  • Ne täyttävät ISO-puhtauskoodin 18/16/13 mikronia estämään epäpuhtauksien pääsyn venttiileihin ja käsittelemään virtauksia 114 litraan minuutissa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Eaton 565810 -varaosatiivistesarja: Tämä sarja auttaa käyttäjiä vaihtamaan vaurioituneet / kuluneet tiivisteet tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden venttiilien käyttölämpötila-alue?

Nämä venttiilit kestävät -40 - 120 asteen lämpötiloja.

Kuinka valita oikea virtauksensäätöventtiili tiettyyn käyttötarkoitukseen?

Virtauksensäätöventtiilin valinta riippuu nestetyypistä, virtausnopeudesta, paineesta, lämpötilasta ja järjestelmävaatimuksista.

Kuinka ylläpitää virtauksensäätöventtiiliä?

Virtauksensäätöventtiilin huolto sisältää säännöllisen tarkastuksen, puhdistuksen, voitelun sekä vaurioituneiden tai kuluneiden osien korjauksen tai vaihdon.

Kuinka estää kavitaatio virtauksensäätöventtiileissä?

Kavitaatio voidaan estää virtauksensäätöventtiileissä käyttämällä korkean paineen pudotuksen venttiiliä, alentamalla nesteen nopeutta tai asentamalla kavitaatiota estävä trimmi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?