BUSSMANN JM60600-3CR -varokelohko 450 - 600 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FEH 39P410

BUSSMANN JM60600-3CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 600 max volttia 3p

Varastossa
Tuote: AC8FEH Malli: JM60600-3CRRistiviite: 39P410

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,026.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue450 ja 600
Vahvistimet AC450 ja 600
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikon korvake
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys6"
Sulakkeen muotoiluEste
Sulake Dia.2"
Sulakepidikkeen koodiAE
Sulakkeen pituus8"
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaJ
Korkeus6"
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus14 2 / 5 "
Maks. Vahvistimet600
Maks. Jännite600
AsennustyyliPaneelikiinnitys
Napojen lukumäärä3
Leveys14 4 / 5 "
Langan koko(2) 500 kcmil - 4 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.319
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN JM60600-1CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 600max Volt 1p | AC8FEF 39P408 JM60600-1CR15"€1,342.43
BUSSMANN JM60600-2CR sulakelohko, teollinen, 600 VAC, 450-600 ampeeria. Alue | AC8FEG 39P409 JM60600-2CR210 "€2,440.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JM60600-3CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 600 max volttia 3p
€4,026.97 / yksikkö