Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JM60600-1CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 600max Volt 1p | AC8FEF 39P408

BUSSMANN JM60600-1CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 600 max volttia 1p

Varastossa
Tuote: AC8FEF Malli: JM60600-1CRRistiviite: 39P408
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
€1,342.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue450 ja 600
Vahvistimet AC450 ja 600
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikon korvake
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys6"
Sulakkeen muotoiluEste
Sulake Dia.2"
Sulakepidikkeen koodiAE
Sulakkeen pituus8"
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaJ
Korkeus6"
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus14 2 / 5 "
Maks. Vahvistimet600
Maks. Jännite600
AsennustyyliPaneelikiinnitys
Napojen lukumäärä1
Leveys5"
Langan koko(2) 500 kcmil - 4 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN JM60600-2CR sulakelohko, teollinen, 600 VAC, 450-600 ampeeria. Alue | AC8FEG 39P409 JM60600-2CR210 "€2,440.10
BUSSMANN JM60600-3CR -varokelohko 450 - 600 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FEH 39P410 JM60600-3CR314 4 / 5 "€4,026.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JM60600-1CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 600 max volttia 1p
€1,342.43 / yksikkö