Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JM60600-2CR sulakelohko, teollinen, 600 VAC, 450-600 ampeeria. Alue | AC8FEG 39P409

BUSSMANN JM60600-2CR sulakelohko, teollisuus, 600 VAC luokitus, 450 - 600 ampeeria. Alue

Varastossa
Tuote: AC8FEG Malli: JM60600-2CRRistiviite: 39P409

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,440.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue450 ja 600
Vahvistimet AC450 ja 600
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikon korvake
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys6"
Sulakkeen muotoiluEste
Sulake Dia.2"
Sulakepidikkeen koodiAE
Sulakkeen pituus8"
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaJ
Korkeus6"
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus14 2 / 5 "
Maks. Vahvistimet600
Maks. Jännite600
AsennustyyliPaneelikiinnitys
Napojen lukumäärä2
Leveys10 "
Langan koko(2) 500 kcmil - 4 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.573
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN JM60600-1CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 600max Volt 1p | AC8FEF 39P408 JM60600-1CR15"€1,342.43
BUSSMANN JM60600-3CR -varokelohko 450 - 600 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FEH 39P410 JM60600-3CR314 4 / 5 "€4,026.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JM60600-2CR sulakelohko, teollisuus, 600 VAC luokitus, 450 - 600 ampeeria. Alue
€2,440.10 / yksikkö