Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AAO10 -pienjännitevaroke 10a luokan Hrc Aao 550v | AA9KDE 1DN65

BUSSMANN AAO10 Pienjännitesulake 10a Luokka Hrc Aao 550v

Varastossa
Tuote: AA9KDE Malli: AAO10Ristiviite: 1DN65

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.13 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 20 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitevaroke
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliPultti kiinni
Halkaisija14.5mm
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet10
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus80 kA 550 VAC
Pituus85mm
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot550 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetHinta
BUSSMANN AAO20 Pienjännitesulake 20a luokan Hrc Aao 550v | AA9HLG 1DF42 AAO2020€34.41
BUSSMANN AAO2 -pienjännitevaroke 2a, luokan HRC Aao 550vac | AA9KDF 1DN67 AAO22€34.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AAO10 Pienjännitesulake 10a Luokka Hrc Aao 550v
€34.13 / yksikkö