STENS Silver Streak Edge -leikkurit


Suodattaa
TyyliMalliHalkaisijaPituusHinta (ei alv)
A
380810
0.065 "250ft.€16.62
B
380821
0.08 "385ft.€27.55
C
380831
0.08 "1155ft.€66.28
D
380812
0.095 "138ft.€16.88
E
380822
0.095 "275ft.€27.14
F
380832
0.095 "825ft.€65.80
G
380824
0.13 "145ft.€26.80
H
380834
0.13 "435ft.€68.87
I
380833
0.105 "675ft.€68.22
J
380813
0.105 "113ft.-
Tarjouspyyntö
K
380823
0.105 "225ft.€27.14

Silver Streak Edge -leikkurit

Stens silver streak trimmerit käyttävät monofilamenttinauhaa leikkaamaan rikkaruohoja, ruohoa ja muita puumaisia ​​kasveja vaikeapääsyisiltä alueilta. Kun niitä pyöritetään erittäin suurella nopeudella, niiden leikkuupäät kehittävät tarpeeksi keskipakovoimaa tehdäkseen selkeitä ja teräviä leikkauksia vaaka-/pystykulmassa puiden, seinien, kivipenkkien, jalkakäytävien tai ajotivien käsittelyä varten. Nämä trimmerisiimat on valmistettu kestävästä polymeeristä, joka tarjoaa erinomaisen vetolujuuden, ja niitä on saatavana pituuksina 113 - 1155 jalkaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?