Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GMD-125-R Sulake 125ma Gmd 250vac - Pakkaus 5 | AA9CWX 1CK19

BUSSMANN GMD-125-R sulake 125ma Gmd 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9CWX Malli: GMD-125-RRistiviite: 1CK19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija5mm
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gouldin pääsihteeristö, Littelfuse 239
Sulakevahvistimet125mA
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus100A 250 VAC, 10kA 125 VAC
Pituus20ft.
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPkg. MääräHinta
BUSSMANN GMD-1.5-R Sulake 1-1 / 2a Gmd 250vac - Pakkaus 5 | AA9CWV 1CK17 GMD-1.5-R1.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€32.04
BUSSMANN GMD-1.6-R Sulake 1-6 / 10a Gmd 250vac - Pakkaus 5 | AA9CWW 1CK18 GMD-1.6-R1-6 / 10A100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€32.29
BUSSMANN GMD-1-R Sulake 1a Gmd 250vac - Pakkaus 5 | AA9CWY 1CK20 GMD-1-R1A100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€32.33
BUSSMANN GMD-2.5-R Sulake 2-1 / 2a Gmd 250vac - Pakkaus 5 | AA9CWZ 1CK21 GMD-2.5-R2.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€32.20
BUSSMANN GMD-250-R Sulake 250ma Gmd 250vac - Pakkaus 5 | AA9CXA 1CK23 GMD-250-R250mA100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€55.65
BUSSMANN GMD-2-R Sulake 2a Gmd 250vac - Pakkaus 5 | AA9CXB 1CK24 GMD-2-R2A100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€32.12
BUSSMANN GMD-300-R Sulake 300ma Gmd 250vac - Pakkaus 5 | AA9CXC 1CK25 GMD-300-R300mA100A 250 VAC, 10kA 125 VAC5€55.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GMD-125-R sulake 125ma Gmd 250vac - 5 kpl pakkaus
€56.03 /pakkaus