AC-jänniteluokitus: Ei sovellettavissa , Amp AC: 30 , Rungon materiaali: kestomuovi , Väri: Musta , DC-jänniteluokitus: 32 VDC , Syvyys: 0.4 " , Sulakelohkon rakenne: avoin , Sulakkeen pituus: 1.6 " , Sulakkeen koko: 3/4 "x 3/4" x 13/64 " , Sulakkeen koko/ryhmä: ATC , Sulakkeen tyyppi: Automotive , Sulake UL-luokka: H , Max. Amps: 30 , Max. Jännite: 32 VDC , Mfr. Sarja: Bussmann 15600 , Asennustyyli: Linjassa , Asennustyyppi: Pultti alas , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Sulakkeen pidin , Johdon koko: 16 - 12 AWG (lähtö), 6 - 4 AWG (tulo)