Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 15600-06-20 Sulakepaneeli | AA9NUQ 1EF25

BUSSMANN 15600-06-20 Sulakepaneeli

Varastossa
Tuote: AA9NUQ Malli: 15600-06-20Ristiviite: 1EF25

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepaneeli
AC-jänniteluokitusEi sovellettavissa
Ampeerialue1 ja 30
Connector TypeQuick Connect
Tasajänniteluokitus32 VDC
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake UL-luokkaH
Korkeus0.72 "
Pituus0.77 "
Maks. Vahvistimet30
AsennustyyliLinjassa
Napojen lukumäärä6
Leveys0.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeNykyinen arvosteluKorkeusPituusNapojen lukumääräJännitearvotLeveysHinta
BUSSMANN 15600-04-20 Sulakepaneeli ATC 4-napainen | AE8CBE 6CJE8 15600-04-20Johdin-0.8 "1.6 "4-1.4 "€70.84
BUSSMANN 15600-08-20 Sulakepaneeli, 8-napainen, ATC-terä | AE8CBF 6CJF0 15600-08-20Quick Connect0-30A0.8 "3.09 "832V DC-3.37 "€95.29
BUSSMANN 15600-10-20 Sulakepaneeli, 10-napainen, ATC-terä | AE8CBG 6CJF1 15600-10-20Quick Connect0-30A0.8 "3.75 "1032V DC-3.37 "€122.68
BUSSMANN 15600-12-20 Sulakepaneeli, 12 napaa, 30 A, 600 V, musta | BC7YEL 15600-12-20-30A--12 napaa600V-€69.53
BUSSMANN 15600-10-21 Sulakepaneeli, 10 napaa, 30 A, 600 V, musta | BC8KRQ 15600-10-21-30A--10 napaa600V-€69.95
BUSSMANN 15600-12-21 Sulakepaneeli, 12 napaa, 30 A, 600 V, musta | BC8RJD 15600-12-21-30A--12 napaa600V-€80.56
BUSSMANN 15600-04-21 Sulakepaneeli, 4-napainen, musta | BC9BBQ 15600-04-21-30A--4 napaa--€49.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 15600-06-20 Sulakepaneeli
€48.17 / yksikkö