Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 15600-10-20 Sulakepaneeli, 10-napainen, ATC-terä | AE8CBG 6CJF1

BUSSMANN 15600-10-20 Sulakepaneeli, 10-napainen, ATC-terä

Varastossa
Tuote: AE8CBG Malli: 15600-10-20Ristiviite: 6CJF1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepaneeli
AC-jänniteluokitusEi sovellettavissa
Ampeerialue1 ja 30
Vahvistimet AC30
Rungon materiaalikestomuovi
VäriMusta
Connector TypeQuick Connect
Nykyinen arvostelu0-30A
Tasajänniteluokitus32 VDC
Syvyys0.4 "
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulakkeen pituus1.6 "
Sulakkeen koko3/4 "x 3/4" x 13/64 "
SulaketyyppiAutomotive
Sulake UL-luokkaH
Korkeus0.8 "
Pituus3.75 "
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite32 VDC
Valmistaja SarjaBussmann 15600
AsennustyyliLinjassa
AsennustyyppiPultti alas
Napojen lukumäärä10
Jännitearvot32V DC-
Leveys3.37 "
Langan koko16 - 12 AWG (lähtö), 6 - 4 AWG (tulo)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)8.56
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann 15600-10-20 -sulakepaneelia käytetään auto- ja teollisuussovelluksissa sähköpiirien suojaamiseen ylivirroilta ja oikosululta. Tämä paneeli toimii useiden sulakkeiden sulakepidikkeenä, suojaa herkkiä komponentteja ja ehkäisee mahdollisia vaurioita katkaisemalla liialliset virrankulut, jotka voivat johtaa tulipaloihin tai laitevikaan.

Ominaisuudet:

  • Bussmann 15600-10-20 sulakepaneelissa on pikaliittimet turvallisten liitäntöjen helpottamiseksi, mikä yksinkertaistaa asennus- ja huoltotehtäviä.
  • Sitä voidaan käyttää 0 - 65 asteen lämpötiloissa.
  • Tämän sisäänrakennetun sulakepaneelin ampeerimäärä on 30 A ja siinä on 10 napaa, joihin mahtuu 10 sulaketta kerrallaan.
  • Siinä on pulttikiinnitys turvallisia sähköliitäntöjä varten.
  • Tähän sulakepaneeliin mahtuu 16 - 12 AWG:n johtokoko lähtöosassa ja 6 - 4 AWG tuloosassa.
  • Siinä on termoplastinen runko, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää kestävyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän paneelin sulakkeen suurin virta?

V. Tähän paneeliin mahtuu sulakkeita, joiden enimmäisvirta on 30 ampeeria.

K. Minkä tyyppisiä sulakkeita tämä Bussmann 15600-10-20 sulakepaneeli tukee?

V. Paneeli tukee ATC-kokoisia sulakkeita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliConnector TypeNykyinen arvosteluKorkeusPituusNapojen lukumääräJännitearvotLeveysHinta
BUSSMANN 15600-06-20 Sulakepaneeli | AA9NUQ 1EF25 15600-06-20Quick Connect-0.72 "0.77 "6-0.2 "€48.17
BUSSMANN 15600-04-20 Sulakepaneeli ATC 4-napainen | AE8CBE 6CJE8 15600-04-20Johdin-0.8 "1.6 "4-1.4 "€70.84
BUSSMANN 15600-08-20 Sulakepaneeli, 8-napainen, ATC-terä | AE8CBF 6CJF0 15600-08-20Quick Connect0-30A0.8 "3.09 "832V DC-3.37 "€95.29
BUSSMANN 15600-12-20 Sulakepaneeli, 12 napaa, 30 A, 600 V, musta | BC7YEL 15600-12-20-30A--12 napaa600V-€69.53
BUSSMANN 15600-10-21 Sulakepaneeli, 10 napaa, 30 A, 600 V, musta | BC8KRQ 15600-10-21-30A--10 napaa600V-€69.95
BUSSMANN 15600-12-21 Sulakepaneeli, 12 napaa, 30 A, 600 V, musta | BC8RJD 15600-12-21-30A--12 napaa600V-€80.56
BUSSMANN 15600-04-21 Sulakepaneeli, 4-napainen, musta | BC9BBQ 15600-04-21-30A--4 napaa--€49.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 15600-10-20 Sulakepaneeli, 10-napainen, ATC-terä
€122.68 / yksikkö