BRADY 1560-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Keltainen , hahmon korkeus: 3.875 " , merkin leveys: 1 23 / 64 " , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 5 , Materiaali: Vinyyli , Kokonaiskorkeus: 5" , Kokonaisleveys: 1.75 "
TyyliMalliMerkkieräKorttien lukumääräHinta (ei alv)
A
1560-0
0Numeromerkki1€18.66
B
1560- # KIT
0 kautta 9Numerotarrasarja(15) Kortit numeroituna 1-5, (10) Kortit numeroin 6-9, 0€464.45
C
1560-1
1Numeromerkki1€18.66
D
1560-2
2Numeromerkki1€18.66
E
1560-3
3Numeromerkki1€18.66
F
1560-4
4Numeromerkki1€18.66
G
1560-5
5Numeromerkki1€18.66
H
1560-6
6Numeromerkki1€18.66
I
1560-7
7Numeromerkki1€18.66
J
1560-8
8Numeromerkki1€18.66
K
1560-9
9Numeromerkki1€18.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?