WESTWARD Litteä taltta


Suodattaa
materiaali: Alloy Steel
TyyliMalliKaulus tyyppiKokonaispituusVarren pituusVarren muotoVarren kokoVarren tyyppiKärjen leveysHinta (ei alv)
A
4MHA9
-7"-Neliö0.5 "IR2"€32.60
B
4MHA6
-7"-Diamond0.5 "Fuji1.375 "€1.86
C
4MHA4
-7"-Neliö0.5 "B1 / Cleco2"€33.59
D
4MHA1
-7"-Neliö0.5 "B1 / Cleco3 / 4 "€14.67
E
4MHD 4
-14 "6"-1.25 "--€20.21
F
4MHC7
-14 "4.25 "Hex1"--€47.63
G
4MHC3
-12 "-Neliö0.5 "IR1.375 "€19.04
H
4MHC1
-7"-Neliö0.5 "IR3 / 4 "€13.82
I
4MHC5
-14 "3.25 "Hex0.875 "--€12.97
J
4MHC2
-7"-Neliö0.5 "IR1.375 "€14.25
K
4MHA8
-7"-Diamond0.5 "Fuji2"€7.14
L
4MHA5
-7"-Diamond0.5 "Fuji3 / 4 "€11.20
M
4MHA2
-7"-Neliö0.5 "B1 / Cleco1.375 "€14.23
N
4MGY4
Soikea12 "-Hex0.58 "-1"€22.92
O
4MGZ3
Soikea12 "-Pyöreä0.68 "-1"€49.04
P
4MGZ2
Soikea9"-Pyöreä0.68 "-1"€21.84
Q
4MGY3
Soikea9"-Hex0.58 "-1"€6.18
R
4MGY8
Pyöreä9"-Pyöreä0.68 "-1"€8.53
S
4MGZ1
Pyöreä12 "-Hex0.58 "-1"€24.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?