Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 1560-4 Numerotarra 4 5 tuumaa korkeus x 1-3/4 tuumaa leveä vinyyli | AH3JLE 32MF07

BRADY 1560-4 numerotarra 4 5 tuumaa korkeus x 1-3/4 tuumaa leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AH3JLE Malli: 1560-4Ristiviite: 32MF07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriKeltainen
Merkki4
Merkin korkeus3.875 "
Merkin leveys1 23 / 64 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden5
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkieräKorttien lukumääräHinta
BRADY 1560- # KIT -numerotarra 0 - 9 5 tuuman korkeus x 1-3 / 4 tuuman leveys | AH3JKZ 32MF02 1560- # KIT0 kautta 9Numerotarrasarja(15) Kortit numeroituna 1-5, (10) Kortit numeroin 6-9, 0€533.72
BRADY 1560-0 Numerotarra 0 5 tuuman korkeus x 1-3 / 4 tuuman leveys vinyyli | AH3JLA 32MF03 1560-0-Numeromerkki1€21.13
BRADY 1560-1 Numerotarra 1 5 tuuman korkeus x 1-3 / 4 tuuman leveys vinyyli | AH3JLB 32MF04 1560-11Numeromerkki1€21.13
BRADY 1560-2 Numerotarra 2 5 tuuman korkeus x1-3 / 4 tuuman leveys vinyyli | AH3JLC 32MF05 1560-22Numeromerkki1€21.13
BRADY 1560-3 Numerotarra 3 5 tuumaa korkeus x 1-3/4 tuumaa leveä vinyyli | AH3JLD 32MF06 1560-33Numeromerkki1€21.13
BRADY 1560-5 Numerotarra 5 5 tuuman korkeus x 1-3 / 4 tuuman leveys vinyyli | AH3JLF 32MF08 1560-55Numeromerkki1€21.13
BRADY 1560-6 Numerotarra 6 5 tuumaa korkeus x 1-3/4 tuumaa leveä vinyyli | AH3JLG 32MF09 1560-66Numeromerkki1€21.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 1560-4 numerotarra 4 5 tuumaa korkeus x 1-3/4 tuumaa leveys vinyyli
€21.13 / yksikkö