BALDOR MOTOR Täysin suljetut määrättykäyttöiset moottorit, kolmivaiheinen, U-runko


Suodattaa
Alustyyppi: Jäykkä , Käyttöluokitus: JATKUU , Eristysluokka: F , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa
TyyliMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorNopeusSynkroninen nopeusJänniteHinta (ei alv)
A
EM3603
1.000 hv3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT13.76 "711,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€3,149.50
A
EM3607
1.500 hv5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V-15.69 "671,165 rpm1,200 rpm230 V 460 V€4,289.14
A
EM3702
2.000 hv7.2 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.63 "61865 rpm900 rpm460 V 230 V€7,549.60
A
EM3703
3.000 hv9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT18.17 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€4,144.69
A
EM3704
3.000 hv9.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V50.4 LB-FT18.63 "681,160 rpm1,200 rpm230 V 460 V€5,099.41
A
EM3706
5.000 hv11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V-18.17 "913,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V€5,763.49
A
EM2237
7.500 hv20.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V96.4 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V€9,050.35
A
EM3709
7.500 hv18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V57.9 LB-FT18.17 "933,450 rpm3,600 rpm460 V 230 V€5,812.78
A
EM2238
10.000 hv27.0 A @ 208 V 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V129 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V€11,340.25
A
EM2333
15.000 hv38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-26.34 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 V€15,610.01
A
EM2334
20.000 hv52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-26.34 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V€18,682.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?