DAYTON Rullapuhaltimet, 16 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 2.500-in. SP: 4160 , Korkeus: 26 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Max. Syvyys: 26 " , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Poistoaukon korkeus: 22.875 " , Poistoaukon leveys: 22.875 " , Akselin halkaisija: 1" , Pyörän materiaali: Alumiini , Leveys: 26 "
TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPHinta (ei alv)
A
7A0J6
-9622777-----€3,208.18
A
7A0J5
-8732520-----€3,340.35
B
5TCL2
2388114033221808----€2,960.00
A
7A0K0
46031748504744254240403738023528€3,773.96
A
7A0J9
46031748504744254240403738023528€3,865.59
A
7A0K1
53902001577752605103494647744596€4,085.64

Rullapuhaltimet, 16 tuumaa

Daytonin 16 tuuman rivipuhaltimet tuottavat puhdasta ilmaa teollisuus- ja kaupallisissa sisätiloissa / rakennuksissa. Näissä puhaltimissa on galvanoitu teräskotelo avoimessa tippatiiviissä kotelossa, jotta ne kestävät vaihtelevia käyttöolosuhteita. Näissä puhaltimissa on huoltopaneelit molemmilla puolilla, mikä helpottaa sisäisten komponenttien huoltotöitä, ja ulkopuoliset kaulukset, jotka mahdollistavat helpon liittämisen kanaviin. Niissä on yksivaiheinen pysyvä jaettu kondensaattorimoottori, joka tuottaa suuren vääntömomentin nopeuden 2153 rpm. Valitse 115 VAC ja 230 VAC jännitteen nimellispuhaltimet, saatavilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?