BALDOR MOTOR EM2237 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254U Runko | AJ6THD

BALDOR MOTOR EM2237 kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254U runko

Varastossa
Tuote: AJ6THD Malli: EM2237

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,850.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria20.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti96.4 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys254U
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit9.4 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi0936M
Napojen lukumäärä4
ulostulo7.500 hv
Kokonaispituus23.03 "
Vaihe3
Power Factor78
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,775 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.3
Laivan korkeus (cm)44.29
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - M2237
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 91.70%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: K
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 12 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 39.6 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.375 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna
    • Käynnistysvirta: 75.6 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 23 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 27 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorNopeusSynkroninen nopeusJänniteHinta
BALDOR MOTOR EM2238 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256U Runko | AJ6THE EM223810.000 hv27.0 A @ 208 V 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V129 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V€6,077.47
BALDOR MOTOR EM2333 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 284U Runko | AJ6THP EM233315.000 hv38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-26.34 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 V€8,365.72
BALDOR MOTOR EM2334 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 286U Runko | AJ6THZ EM233420.000 hv52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-26.34 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V€10,012.07
BALDOR MOTOR EM3603 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 182 Runko | AJ6UBE EM36031.000 hv3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT13.76 "711,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€1,687.88
BALDOR MOOTTORI EM3607 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 184 runko | AJ6UBF EM36071.500 hv5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V-15.69 "671,165 rpm1,200 rpm230 V 460 V€2,298.64
BALDOR MOTOR EM3702 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 215 Runko | AJ6UDK EM37022.000 hv7.2 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.63 "61865 rpm900 rpm460 V 230 V€4,045.98
BALDOR MOTOR EM3703 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 213 Runko | AJ6UDL EM37033.000 hv9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT18.17 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€2,221.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM2237 kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254U runko
€4,850.27 / yksikkö