3M Tan Hot Melt -liimapuikko, 5/8 tuumaa


Suodattaa
TyyliMalliOminaisuudetVäriSäiliön kokoLeikkauslujuusTemp. alueVetolujuusHinta (ei alv)
A
3792
Taloudellinen ja tehokas, tehokasPoista valinta11 lbs.250 psi0-140 astetta F400 psi€477.79
B
3792
Taloudellinen ja tehokas, tehokasPoista valinta11 lbs.350 psi0-140 astetta F547 psi€485.09
C
3779
Hyvä polttoaineen ja öljyn kestävyys, korkea lämmönkestävyysKeltainen11 lbs.700 psi20-310 astetta F2,100 psi€1,400.95
D
3779
Hyvä polttoaineen ja öljyn kestävyys, korkea lämmönkestävyysKeltainen11 lbs.700 psi20-310 astetta F2,100 psi€1,410.40
E
3789
Hyvä polttoaineen ja öljyn kestävyys, iskunkestävyysRuskea11 lbs.570 psi20-310 astetta F520 psi€1,076.47
F
3747
Hyvä lämmönkestävyys, korkea toimitusnopeus, iskunkestäväRusketus11 lbs.430 psi20-145 astetta F750 PSI€727.57
G
3747
Hyvä lämmönkestävyys, korkea toimitusnopeus, iskunkestäväRusketus22 lbs.430 psi20-200 astetta F750 PSI€1,183.74
H
3747
Hyvä lämmönkestävyys, korkea toimitusnopeus, iskunkestäväRusketus11 lbs.430 psi20-200 astetta F750 PSI€566.12
I
3747
Hyvä lämmönkestävyys, korkea toimitusnopeus, iskunkestäväRusketus11 lbs.430 psi20-200 astetta F750 PSI€602.94
J
3792
Hyvä lämmönkestävyys, pitkä liimausaluePoista valinta11 lbs.250 psi20-140 astetta F400 psi€470.56
K
3738
Korkea toimitusnopeus ja pitkä liimausalueRusketus11 lbs.375 psi20-150 astetta F360 psi€548.73
L
3738
Korkea toimitusnopeus ja pitkä liimausalueRusketus11 lbs.375 psi20-150 astetta F360 psi€506.15
L
3738
Korkea toimitusnopeus ja pitkä liimausalueRusketus22 lbs.375 psi20-150 astetta F360 psi€951.14
M
3738
Korkea toimitusnopeus ja pitkä liimausalueRusketus11 lbs.375 psi20-150 astetta F360 psi€515.14
N
3731
Korkean lämpötilan kestävyys, liuottimetonRusketus-490 psi20-280 astetta FEi määritelty€691.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?