BALDOR MOTOR MVM3461C IEC Frame Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.50 hp, 0.37kW, 3 Phase, TEFC, D71C Frame | AJ6XVA

BALDOR MOTOR MVM3461C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.50 hv, 0.37 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D71C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6XVA Malli: MVM3461C

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€887.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-kehyksen vaihtovirtamoottori
Ampeeria2.6-2.4/1.2
pohjaN
Vääntömomentti6.9 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehysD71C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.5 LB-FT
Hz60
EristysB
IP-luokitus54
kW.37 T TE
Johtaa9 # 18
AsennusF2
NEMA / IEC-kehysD71C
Kuormitusvirta1.05 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.37 T TE
Vaihe3
Power Factor54
TarkistusAB
RPM1725
Tyyppi3320M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 6 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1379L
    • Vetomomentti: 5.2 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 6 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiNEMA / IEC-kehysKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 0.75 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D80C-runko | AJ6VEH EMVM3546C3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "€1,297.99
BALDOR MOTOR EMVM3558C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1.5 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90LC-runko | AJ6VEN EMVM3558C3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "€1,383.90
BALDOR MOTOR EMVM3559C IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 2.2 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90LC-runko | AJ6VEQ EMVM3559C3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "€1,545.33
BALDOR MOTOR EMVM3611C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 2.2 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D100C-runko | AJ6VER EMVM3611C3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "€1,663.34
BALDOR MOTOR EMVM3613C IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3.7 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D100LC-runko | AJ6VEU EMVM3613C3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "€2,036.21
BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3.7 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D112MC-runko | AJ6VEW EMVM3615C3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "€1,898.38
BALDOR MOTOR MVM3458C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 0.25 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D71C-runko | AJ6XUX MVM3458C-1.4 / .74.2 LB-FTD71C0.53 ampeeria04.25 T TE-€790.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR MVM3461C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.50 hv, 0.37 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D71C-runko
€887.36 / yksikkö