BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 0.75 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D80C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6VEH Malli: EMVM3546C

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,297.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-kehyksen vaihtovirtamoottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
Base TypeEi asennusta
TullimääräJATKUU
kehysD80C
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.5 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3520M
Napojen lukumäärä4
ulostulo0.750 kW
Kokonaispituus11.38 "
Vaihe3
Power Factor71
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,760 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 85.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: L
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin ilmaisin: napautettu ja avain
    • Akselin halkaisija: 0.748 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiNEMA / IEC-kehysKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR EMVM3558C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1.5 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90LC-runko | AJ6VEN EMVM3558C3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "€1,383.90
BALDOR MOTOR EMVM3559C IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 2.2 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90LC-runko | AJ6VEQ EMVM3559C3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "€1,545.33
BALDOR MOTOR EMVM3611C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 2.2 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D100C-runko | AJ6VER EMVM3611C3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "€1,663.34
BALDOR MOTOR EMVM3613C IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3.7 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D100LC-runko | AJ6VEU EMVM3613C3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "€2,036.21
BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3.7 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D112MC-runko | AJ6VEW EMVM3615C3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "€1,898.38
BALDOR MOTOR MVM3458C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 0.25 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D71C-runko | AJ6XUX MVM3458C-1.4 / .74.2 LB-FTD71C0.53 ampeeria04.25 T TE-€790.13
BALDOR MOTOR MVM3460C IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 0.25 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D71C-runko | AJ6XUZ MVM3460C-------10.49 "€841.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 0.75 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D80C-kehys
€1,297.99 / yksikkö