BALDOR MOTOR MVM3458C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 0.25 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D71C-runko | AJ6XUX

BALDOR MOTOR MVM3458C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 0.25 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D71C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6XUX Malli: MVM3458C

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,474.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-kehyksen vaihtovirtamoottori
Ampeeria1.4 / .7
pohjaN
Vääntömomentti4.2 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehysD71C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1 LB-FT
Hz60
EristysB
IP-luokitus54
kW.25 T TE
Johtaa9 # 18
AsennusF2
NEMA / IEC-kehysD71C
Kuormitusvirta0.53 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.25 T TE
Vaihe3
Power Factor58
TarkistusAD
RPM1725
Lämpötila Nouse71 astetta C
Tyyppi3320M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 4.4 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1379L
    • Vetomomentti: 3.9 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 4 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiNEMA / IEC-kehysKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 0.75 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D80C-runko | AJ6VEH EMVM3546C3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "€2,422.01
BALDOR MOTOR EMVM3558C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1.5 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90LC-runko | AJ6VEN EMVM3558C3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "€2,582.27
BALDOR MOTOR EMVM3559C IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 2.2 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D90LC-runko | AJ6VEQ EMVM3559C3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "€2,883.49
BALDOR MOTOR EMVM3611C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 2.2 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D100C-runko | AJ6VER EMVM3611C3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "€3,103.67
BALDOR MOTOR EMVM3613C IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3.7 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D100LC-runko | AJ6VEU EMVM3613C3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "€2,167.45
BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3.7 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D112MC-runko | AJ6VEW EMVM3615C3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "€3,542.30
BALDOR MOTOR MVM3460C IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 0.25 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D71C-runko | AJ6XUZ MVM3460C-------10.49 "€1,569.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR MVM3458C IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 0.25 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D71C-runko
€1,474.31 / yksikkö