BALDOR MOTOR M3543 Three Phase Motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6XJG

BALDOR MOTOR M3543 kolmivaihemoottori, 208-230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6XJG Malli: M3543

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€929.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria3.3-3/1.5
pohjaRG
Vääntömomentti11.8 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56H
Täyden kuormituksen vääntömomentti3.4 LB-FT
HP.75
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.1 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo.75
Vaihe3
Power Factor59
TarkistusC
RPM1140
Lämpötila Nouse75 ° C
Tyyppi3428M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 9.7 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 9.3 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 7.4 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysAmpeeriapohjaKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPHinta
BALDOR MOOTTORI EM2276T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€4,563.67
BALDOR MOOTTORI EM2280T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Rauta-7.9 A--€5,647.01
BALDOR MOOTTORI EM2332T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€5,345.90
BALDOR MOOTTORI EM2333T Kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,182.22
BALDOR MOOTTORI EM2334T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€3,858.14
BALDOR MOOTTORI EM2334T-12 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€4,884.25
BALDOR MOOTTORI EM2394T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€3,917.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR M3543 kolmivaihemoottori, 208-230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56 runko
€929.83 / yksikkö