BALDOR MOOTTORI EM4406T-4 Kolmivaihemoottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hv, TEFC, 445T Runko | AJ6ULA

BALDOR MOTOR EM4406T-4 kolmivaihemoottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hv, TEFC, 445T-kehys

Tuote: AJ6ULA Malli: EM4406T-4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40
Täyden kuorman ampeerit169
Täyden kuormituksen hyötysuhde95.8
Hz60
EristysluokkaF
KVAR30.0
Tulosta HP150
Vaihe3
Power Factor86
RPM1785
Palvelukerroin1.15
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 821.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - EM4906T -4
    • KVA-koodi: F

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysAmpeeriapohjaKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPHinta
BALDOR MOOTTORI EM2276T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€4,255.91
BALDOR MOOTTORI EM2280T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Rauta-7.9 A--€10,537.04
BALDOR MOOTTORI EM2332T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€5,015.94
BALDOR MOOTTORI EM2333T Kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€5,937.86
BALDOR MOOTTORI EM2334T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€7,199.07
BALDOR MOOTTORI EM2334T-12 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€9,113.77
BALDOR MOOTTORI EM2394T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€7,310.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM4406T-4 kolmivaihemoottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 hv, TEFC, 445T-kehys