BALDOR MOTOR M3560 Kolmivaihemoottori, 208-230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56H runko | AJ6XJN

BALDOR MOTOR M3560 kolmivaihemoottori, 208-230/460 V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56H-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6XJN Malli: M3560

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,339.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria2.4-2.5/1.25
pohjaRG
Vääntömomentti11.1 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56H
Täyden kuormituksen vääntömomentti3.12 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.01 ampeeria
Napojen lukumäärä08
ulostulo.5
Vaihe3
Power Factor56
TarkistusF
RPM850
Lämpötila Nouse65 ° C
Tyyppi3522M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor Motor M3560 kolmivaiheinen suljettu moottori on ihanteellinen sähkölaitteiden virtalähteeksi nesteensiirtoon ja yleisiin valmistussovelluksiin. Tämä koteloitu moottori on asennettu tasaisille alustoille kestämään suurta tärinää. Baldor kolmivaiheiset moottorit käytä 3-vaiheista virtalähdettä ja soveltuu nosto- ja ajosovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on teräsrakenne, joka estää tahattomat iskut vahingoittamasta moottorin sisäisiä osia.
  • Tässä suljetussa moottorissa on käännettävä akselin pyörimissuunta, jota voidaan säätää erilaisiin sovelluksiin.
  • Siinä on suljettu kotelo, joka estää veden ja nesteiden aiheuttamat vauriot.
  • Siinä on jäykkä pohja, joka mahdollistaa asennuksen tasaisille pinnoille.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR
  • CSA
  • NEMA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on kolmivaiheisen Baldor M3560 -moottorin tehokerroin?

A. Sen tehokerroin on 56.

K. Mitä käynnistystapaa tämä moottori tukee?

V. Se alkaa suorasta online-toiminnasta, joka tuottaa täyden vääntökapasiteetin alusta alkaen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysAmpeeriapohjaKehysmateriaaliKehyksen kokoTäyden kuorman ampeeritTäyden kuormituksen hyötysuhdeHPHinta
BALDOR MOOTTORI EM2276T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€4,563.67
BALDOR MOOTTORI EM2280T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Rauta-7.9 A--€5,647.01
BALDOR MOOTTORI EM2332T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€5,345.90
BALDOR MOOTTORI EM2333T Kolmivaihemoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,182.22
BALDOR MOOTTORI EM2334T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€3,858.14
BALDOR MOOTTORI EM2334T-12 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256T Runko | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€4,884.25
BALDOR MOOTTORI EM2394T Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€3,917.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR M3560 kolmivaihemoottori, 208-230/460 V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56H-kehys
€1,339.53 / yksikkö