BALDOR MOTOR CEM31104 Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 56C Runko | AJ6PMA

BALDOR MOTOR CEM31104 Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6PMA Malli: CEM31104

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,389.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys56C
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit0.7 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaB
Moottorityyppi3416M
Napojen lukumäärä4
ulostulo0.330 hv
Kokonaispituus10.1 "
Vaihe3
Power Factor66
Palvelukerroin1.35
Nopeus1,725 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite460 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - CM3104
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 73.40%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: N
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaAmpeeriaVääntömomenttiMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR CEM2513T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254TC Runko | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 ampeeria0415-€7,808.53
BALDOR MOTOR CEM2514T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 254TC Runko | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 ampeeria0220-€7,908.92
BALDOR MOTOR CEM2515T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 256TC Runko | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 ampeeria0420-€8,476.12
BALDOR MOTOR CEM2516T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 256TC Runko | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 ampeeria0225-€9,307.54
BALDOR MOTOR CEM2531T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 284TC Runko | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 ampeeria0425-€10,873.48
BALDOR MOTOR CEM2535T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 286TC Runko | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 ampeeria0430-€11,733.06
BALDOR MOTOR CEM2539T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, ODP, 324TC Runko | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 ampeeria0440-€15,446.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEM31104 Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 56C runko
€1,389.80 / yksikkö