BALDOR MOTOR CEM2515T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 256TC Runko | AJ6PLQ

BALDOR MOTOR CEM2515T kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 256TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6PLQ Malli: CEM2515T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,542.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria47/23.5
pohjaRG
Vääntömomentti203 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteOPSB
kehys256TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti59.4 LB-FT
HP20
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 10
AsennusF1
Kuormitusvirta9.55 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo20
Vaihe3
Power Factor86
TarkistusK
RPM1765
Lämpötila Nouse44 astetta C
Tyyppi3944M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.95
Laivan korkeus (cm)44.29
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 115 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 73.8 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 160.8 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaAmpeeriaVääntömomenttiMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR CEM2513T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254TC Runko | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 ampeeria0415-€4,184.74
BALDOR MOTOR CEM2514T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 254TC Runko | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 ampeeria0220-€4,238.57
BALDOR MOTOR CEM2516T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 256TC Runko | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 ampeeria0225-€4,988.10
BALDOR MOTOR CEM2531T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 284TC Runko | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 ampeeria0425-€5,827.31
BALDOR MOTOR CEM2535T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 286TC Runko | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 ampeeria0430-€6,287.98
BALDOR MOTOR CEM2539T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, ODP, 324TC Runko | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 ampeeria0440-€8,277.93
BALDOR MOTOR CEM2543T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hv, ODP, 326TC Runko | AJ6PLW CEM2543T-114/57420 LB-FT-20.2 ampeeria0450-€9,002.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEM2515T kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 256TC-kehys
€4,542.53 / yksikkö