BALDOR MOTOR CEM3219T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 7.5 hv, 60 Hz, ODP, 184TC Runko | AJ6PMN

BALDOR MOTOR CEM3219T kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 7.5 hv, 60 Hz, ODP, 184TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6PMN Malli: CEM3219T

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,250.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria18-17.2/8.6
pohjaRG
Vääntömomentti55.2 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteOPSB
kehys184TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti11.3 LB-FT
HP7.5
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 16
AsennusF1
Kuormitusvirta3.02 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo7.5
Vaihe3
Power Factor89
TarkistusD
RPM3450
Lämpötila Nouse52 astetta C
Tyyppi3632M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 42.6 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 37 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 86.3 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaAmpeeriaVääntömomenttiMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR CEM2513T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254TC Runko | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 ampeeria0415-€7,808.53
BALDOR MOTOR CEM2514T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 254TC Runko | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 ampeeria0220-€7,908.92
BALDOR MOTOR CEM2515T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 256TC Runko | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 ampeeria0420-€8,476.12
BALDOR MOTOR CEM2516T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 256TC Runko | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 ampeeria0225-€9,307.54
BALDOR MOTOR CEM2531T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 284TC Runko | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 ampeeria0425-€10,873.48
BALDOR MOTOR CEM2535T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 286TC Runko | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 ampeeria0430-€11,733.06
BALDOR MOTOR CEM2539T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, ODP, 324TC Runko | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 ampeeria0440-€15,446.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3219T kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 7.5 hv, 60 Hz, ODP, 184TC-kehys
€2,250.86 / yksikkö