BALDOR MOTOR CEM2555T Three Phase Open Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hp, ODP, 404TC Frame | AJ6PLZ

BALDOR MOTOR CEM2555T kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hv, ODP, 404TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6PLZ Malli: CEM2555T

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,600.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria236/118
pohjaRG
Vääntömomentti884 LB-FT
luokkaF
LiiteOPSB
kehys404TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti295 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP100
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 4
AsennusF1
Kuormitusvirta46.4 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo100
Vaihe3
Power Factor83
TarkistusB
RPM1780
Lämpötila Nouse57 astetta C
Tyyppi4484M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 425.25
Laivan korkeus (cm)65.09
Laivan pituus (cm)103.19
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 498 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 375 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 852 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaAmpeeriaVääntömomenttiMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR CEM2513T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254TC Runko | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 ampeeria0415-€4,184.74
BALDOR MOTOR CEM2514T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 254TC Runko | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 ampeeria0220-€4,238.57
BALDOR MOTOR CEM2515T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 256TC Runko | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 ampeeria0420-€4,542.53
BALDOR MOTOR CEM2516T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 256TC Runko | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 ampeeria0225-€4,988.10
BALDOR MOTOR CEM2531T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 284TC Runko | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 ampeeria0425-€5,827.31
BALDOR MOTOR CEM2535T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 286TC Runko | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 ampeeria0430-€6,287.98
BALDOR MOTOR CEM2539T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, ODP, 324TC Runko | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 ampeeria0440-€8,277.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEM2555T kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hv, ODP, 404TC-kehys
€15,600.54 / yksikkö