BALDOR MOTOR CEM2547T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 hv, 60 Hz, ODP, 364TC Runko | AJ6PLX

BALDOR MOTOR CEM2547T kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 hv, 60 Hz, ODP, 364TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6PLX Malli: CEM2547T

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20,904.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria136/68
pohjaRG
Vääntömomentti624 LB-FT
luokkaF
LiiteOPSB
kehys364TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti177 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP60
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 6
AsennusF1
Kuormitusvirta22.2 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo60
Vaihe3
Power Factor87
TarkistusF
RPM1775
Lämpötila Nouse40 astetta C
Tyyppi4278M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 284.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 314 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 245 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 470 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaAmpeeriaVääntömomenttiMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR CEM2513T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254TC Runko | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 ampeeria0415-€7,808.53
BALDOR MOTOR CEM2514T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 254TC Runko | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 ampeeria0220-€7,908.92
BALDOR MOTOR CEM2515T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 256TC Runko | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 ampeeria0420-€8,476.12
BALDOR MOTOR CEM2516T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 256TC Runko | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 ampeeria0225-€9,307.54
BALDOR MOTOR CEM2531T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 284TC Runko | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 ampeeria0425-€10,873.48
BALDOR MOTOR CEM2535T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 286TC Runko | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 ampeeria0430-€11,733.06
BALDOR MOTOR CEM2539T Kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, ODP, 324TC Runko | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 ampeeria0440-€15,446.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR CEM2547T kolmivaiheinen avoin moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 hv, 60 Hz, ODP, 364TC-kehys
€20,904.95 / yksikkö