Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT KS7S2042HM300# Sanitary Transducer Range 0 To 300psi | AE3JEJ 5DLY1

ASHCROFT KS7S2042HM300# saniteettianturin alue 0 - 300 psi

Varastossa
Tuote: AE3JEJ Malli: KS7S2042HM300#Ristiviite: 5DLY1
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
€993.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaniteettipaineanturi
tarkkuus+ /-1%
YhteensopivaKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa
SähköliitännätDIN
KoteloRuostumaton teräs
Silmukan vastusRiippuu silmukan syöttöjännitteestä
Max. Paine600 psi
NEMA-luokitus4X
Käyttölämpötila.-20 - 180 F
ulostulo4-20 mA 12-30 VDC
Virta vaaditaan9 - 36 VDC
Prosessiliitäntä2 "terveys
alue0 - 300 psi
Lämpövirhe+/-. 04% F-astetta kohden -20 - 168F
Kostutetut materiaalit316L Stainless Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKostutetut materiaalitSähköliitännätMax. PaineulostuloVirta vaaditaanProsessiliitäntäalueLämpövirheHinta
ASHCROFT KS7S1542F230 # Saniteettianturin alue 0-30 psi | AE3JDK 5DLV9 KS7S1542F230 #316L Stainless SteelSuojattu kaapeli60 psi4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC1-1 / 2 "terveys0 - 30 psi+/-. 04% F-astetta kohden -20 - 168F€957.88
ASHCROFT KS7S1542F260 # Saniteettianturin alue 0-60 Psi | AE3JDL 5DLW0 KS7S1542F260 #316L Stainless SteelSuojattu kaapeli120 psi4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC1-1 / 2 "terveys0 - 60 psi+/-. 04% F-astetta kohden -20 - 168F€957.88
ASHCROFT KS7S1542F2100 # Saniteettianturin alue 0-100 Psi | AE3JDM 5DLW1 KS7S1542F2100 #316L Stainless SteelSuojattu kaapeli200 psi4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC1-1 / 2 "terveys0 - 100 psi+/-. 04% F-astetta kohden -20 - 168F€957.88
ASHCROFT KS7S1542F2200 # Saniteettianturin alue 0-200 Psi | AE3JDN 5DLW2 KS7S1542F2200 #316L Stainless SteelSuojattu kaapeli400 psi4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC1-1 / 2 "terveys0 - 200 psi+/-. 04% F-astetta kohden -20 - 168F€957.88
ASHCROFT KS7S1542F2300 # Saniteettianturin alue 0-300 Psi | AE3JDP 5DLW3 KS7S1542F2300 #316L Stainless SteelSuojattu kaapeli600 psi4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC1-1 / 2 "terveys0 - 300 psi+/-. 04% F-astetta kohden -20 - 168F€957.88
ASHCROFT KS7S1542F230 # & VAC saniteettianturi 30 tuuman Hg Vac - 30 psi | AE3JDQ 5DLW4 KS7S1542F230 # ja VAC316L Stainless SteelSuojattu kaapeli60 psi4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC1-1 / 2 "terveys30 "Hg Vac - 30 psi+/-. 04% F-astetta kohden -20 - 168F€957.88
ASHCROFT KS7S2042F230 # Saniteettianturin alue 0-30 psi | AE3JDR 5DLW5 KS7S2042F230 #316L Stainless SteelSuojattu kaapeli60 psi4-20 mA 12-30 VDC9 - 36 VDC2 "terveys0 - 30 psi+/-. 04% F-astetta kohden -20 - 168F€942.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT KS7S2042HM300# saniteettianturin alue 0 - 300 psi
€993.37 / yksikkö