APPROVED VENDOR Paneeliasennuksen painemittari


Suodattaa
Tarkkuus: +/- 3-2-3% , Kotelon väri: Musta , Tapauksen aineisto: Teräs , Yhteyden sijainti: takaisin , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Pistorasian materiaali: Messinki , Putken materiaali: Pronssi
TyyliMalliYhteyden kokoValitse kokoMittarin tyyppiKäyttölämpötila aluealuePienin valmistuminenHinta (ei alv)
A
4CFA8
1 / 4 "NPT3.5 "U puristin-40 - 150 astetta F0 - 400 psi2 psi€32.94
B
4CEZ3
1 / 4 "NPT2"U puristin-40 - 150 astetta F0 - 600 psi10 psi€14.70
C
4CFA3
1 / 4 "NPT2.5 "U puristin-40 - 150 astetta F0 - 400 psi10 psi€22.85
D
4CFA5
1 / 4 "NPT2.5 "U puristin-40 - 150 astetta F0 - 1000 psi10 psi€22.85
E
4CFA9
1 / 4 "NPT3.5 "U puristin-40 - 150 astetta F0 - 600 psi2 psi€23.06
F
4CFC2
1 / 4 "NPT3.5 "U puristin-40 - 150 astetta F0 - 3000 psi2 psi€23.06
G
4FNC9
1 / 4 "NPT2.5 "Etulaippa-40 - 150 astetta F0 - 600 psi10 psi€23.10
H
4CFC1
1 / 4 "NPT3.5 "U puristin-40 - 150 astetta F0 - 1000 psi2 psi€32.94
I
4CEZ2
1 / 4 "NPT2"U puristin-40 - 150 astetta F0 - 400 psi10 psi€21.00
J
4CEZ4
1 / 4 "NPT2"U puristin-40 - 150 astetta F0 - 1000 psi10 psi€21.01
K
4CFA4
1 / 4 "NPT2.5 "U puristin-40 - 150 astetta F0 - 600 psi10 psi€22.85
L
4CEY2
1 / 8 "NPT2"U puristin-40 - 150 astetta F0 - 400 psi10 psi€21.43
M
4 UA30
1 / 8 "NPT2.5 "U puristin-40 - 120 astetta F0 - 3000 psi20 psi€13.45
N
4 UA28
1 / 8 "NPT2.5 "U puristin-40 - 120 astetta F0 - 600 psi10 psi€15.13
O
4CEY3
1 / 8 "NPT2"U puristin-40 - 150 astetta F0 - 1000 psi10 psi€21.45
P
4CEY4
1 / 8 "NPT2"U puristin-40 - 150 astetta F0 - 3000 psi10 psi€21.45
Q
4 UA36
1 / 8 "NPT2.5 "Etulaippa-40 - 120 astetta F0 - 600 psi10 psi€24.31
R
4 UA29
1 / 8 "NPT2.5 "U puristin-40 - 120 astetta F0 - 1000 psi20 psi€16.00
S
4 UA27
1 / 8 "NPT2.5 "U puristin-40 - 120 astetta F0 - 400 psi10 psi€23.73
T
4 UA44
1 / 8 "NPT2"U puristin-40 - 120 astetta F0 - 600 psi10 psi€21.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?