Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CFA9 Paneeliasennuksen painemittari U-kiinnitin 3-1 / 2 | AD6XHG

APPROVED VENDOR 4CFA9 Paneelikiinnityspainemittari U-puristin 3-1/2

Varastossa
Tuote: AD6XHG Malli: 4CFA9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeliasennuksen painemittari
tarkkuus+/- 3-2-3%
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliTeräs
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden koko1 / 4 "NPT
Valitse koko3.5 "
Mittarin tyyppiU puristin
Lens Materialpolykarbonaatti
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
alue0 - 600 psi
Pienin valmistuminen2 psi
Pistorasian materiaaliMessinki
PutkimateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoValitse kokoMittarin tyyppiKäyttölämpötila aluealuePienin valmistuminenHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CEY2 -paneeliasennuksen painemittari U-kiinnitin 2 sisään | AD6XGE 4CEY21 / 8 "NPT2"U puristin-40 - 150 astetta F0 - 400 psi10 psi€21.43
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CEY3 -paneeliasennuksen painemittari U-kiinnitin 2 sisään | AD6XGF 4CEY31 / 8 "NPT2"U puristin-40 - 150 astetta F0 - 1000 psi10 psi€21.45
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CEY4 -paneeliasennuksen painemittari U-kiinnitin 2 sisään | AD6XGG 4CEY41 / 8 "NPT2"U puristin-40 - 150 astetta F0 - 3000 psi10 psi€21.45
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CEZ2 -paneeliasennuksen painemittari U-kiinnitin 2 sisään | AD6XGP 4CEZ21 / 4 "NPT2"U puristin-40 - 150 astetta F0 - 400 psi10 psi€21.00
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CEZ3 -paneeliasennuksen painemittari U-kiinnitin 2 sisään | AD6XGQ 4CEZ31 / 4 "NPT2"U puristin-40 - 150 astetta F0 - 600 psi10 psi€14.70
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CEZ4 -paneeliasennuksen painemittari U-kiinnitin 2 sisään | AD6XGR 4CEZ41 / 4 "NPT2"U puristin-40 - 150 astetta F0 - 1000 psi10 psi€21.01
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CFA3 -paneeliasennuksen painemittari U-kiinnitin 2-1 / 2 | AD6XHA 4CFA31 / 4 "NPT2.5 "U puristin-40 - 150 astetta F0 - 400 psi10 psi€22.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFA9 Paneelikiinnityspainemittari U-puristin 3-1/2
€23.06 / yksikkö