Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYX2 Kromattu messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZLA

APPROVED VENDOR 1PYX2 kromattu messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2ZLA Malli: 1PYX2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliKromattu messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahva materiaaliKromattu teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine900 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYX1 Kromattu messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZKZ 1PYX1Vipu1 / 4 "€17.29
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PYX3 Kromattu messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZLB 1PYX3Vipu1 / 2 "€24.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYX4 Kromattu messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2ZLC 1PYX4Vipu3 / 4 "€37.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYX5 Kromattu messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 1 In | AB2ZLD 1PYX5Vipu1"€65.89
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1PYX6 Kromattu messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2ZLE 1PYX6Vipu1.25 "€87.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYX7 Kromattu messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 In | AB2ZLF 1PYX7Vipu1.5 "€126.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYX8 Kromattu messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZLG 1PYX8Vipu2"€221.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYX2 kromattu messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 3/8 tuumaa
€17.29 / yksikkö