HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PYY7 Kromattu messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZLQ

APPROVED VENDOR 1PYY7 kromattu messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 2 tuumaa

Tuote: AB2ZLQ Malli: 1PYY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliKromattu messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahva materiaaliKromattu teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiLukittava vipu
Max. Paine900 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko2"
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYX1 Kromattu messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZKZ 1PYX1Vipu1 / 4 "€17.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYX2 Kromattu messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZLA 1PYX2Vipu3 / 8 "€17.29
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PYX3 Kromattu messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZLB 1PYX3Vipu1 / 2 "€24.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYX4 Kromattu messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2ZLC 1PYX4Vipu3 / 4 "€37.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYX5 Kromattu messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 1 In | AB2ZLD 1PYX5Vipu1"€64.55
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1PYX6 Kromattu messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2ZLE 1PYX6Vipu1.25 "€84.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYX7 Kromattu messinkinen palloventtiili Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 In | AB2ZLF 1PYX7Vipu1.5 "€120.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYY7 kromattu messinkipalloventtiili Fnpt x Mnpt 2 tuumaa