APPROVED VENDOR A2-aluslevy ruostumattomasta teräksestä


Suodattaa
TyyliMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusTyyppiHinta (ei alv)
A
M51420.016.0001
M1.61.8mm4"0.3mmStandardi€0.92
B
M51420.020.0001
M22.2mm5"0.3mmStandardi€1.44
C
M51530.020.0001
M22.2mm7mm0.8 mmmetrinen€1.63
D
M51420.025.0001
M2.52.7mm6mm0.5 mmStandardi€1.58
E
M51530.025.0001
M2.52.7mm8mm0.8 mmLeveä€1.69
F
M51420.026.0001
M2.62.8mm7mm0.5 mmStandardi€1.50
G
M51420.030.0001
M33.2mm7mm0.5 mmStandardi€1.40
H
M51530.030.0001
M33.2mm9mm0.8 mmLeveä€1.67
I
M51420.035.0001
M3.53.7mm8mm0.5 mmStandardi€1.64
J
M51530.035.0001
M3.53.7mm11mm0.8 mmStandardi€2.32
K
M51420.040.0001
M44.3mm9mm0.8 mmStandardi€1.18
L
M51530.040.0001
M44.3mm12 mm1 mmLeveä€2.69
M
M51420.050.0001
M55.3mm10mm1 mmStandardi€1.21
N
M51530.050.0001
M55.3mm15mm1.2mmLeveä€2.84
O
M51420.060.0001
M66.4mm12 mm1.6mmStandardi€2.24
P
M51420.070.0001
M77.4mm14mm1.6mmStandardi€3.07
Q
M51530.080.0001
M88.4mm24mm2mmLeveä€12.72
R
M51420.080.0001
M88.4mm16 mm1.6mmStandardi€3.44
S
M51530.100.0001
M1010.5mm30mm2.5mmLeveä€25.97
T
M51420.100.0001
M1010.5mm20 mm2mmStandardi€18.32
U
M51530.120.0001
M1213mm37mm3mmLeveä€23.76
V
M51420.120.0001
M1213mm24mm2.5mmStandardi€6.81
W
M51530.140.0001
M1415mm44mm3mmmetrinen€33.48
X
M51420.160.0001
M1617mm30mm3mmStandardi€4.71
Y
M51530.160.0001
M1617mm50mm3mmLeveä€16.33
Z
M51530.180.0001
M1820mm56mm4mmStandardi€27.47
A1
M51420.200.0001
M2021mm37mm3mmStandardi€3.41
B1
M51420.220.0001
M2223mm39mm3mmmetrinen€5.12
C1
M51420.240.0001
M2425mm44mm4mmStandardi€6.39
D1
M51530.240.0001
M2426mm72mm5mmmetrinen€28.97
E1
M51420.270.0001
M2728mm50mm4mmmetrinen€8.30
F1
M51530.300.0001
M3033mm92mm6mmmetrinen€81.35
G1
M51420.300.0001
M3031mm56mm4mmStandardi€11.51
H1
M51420.330.0001
M3334mm60mm5mmmetrinen€6.33
I1
M51420.360.0001
M3637mm66mm5mmStandardi€5.04
J1
M51530.360.0001
M3639mm110mm8mmmetrinen€63.93
K1
M51420.390.0001
M3940mm72mm6mmStandardi€11.41
L1
M51420.420.0001
M4243mm78mm7mmmetrinen€15.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?