Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51530.025.0001 Litteä aluslevy Leveä ruostumaton teräs Sopii M2.5, 50PK | AB8QRU 26WC41

APPROVED VENDOR M51530.025.0001 Litteä aluslevy Leveä ruostumaton teräs Sopii M2.5, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8QRU Malli: M51530.025.0001Ristiviite: 26WC41 / 42GU14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM2.5
Sisällä Dia.2.7mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.8mm
Paksuus0.8 mm
TyyppiLeveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.013
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51530.025.0001 Litteä aluslevy Leveä ruostumaton teräs Sopii M2.5, 50PK
€1.88 /pakkaus