Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51420.390.0001 Flat Washer A2 Sst Fits M39, 2PK | AB8TUT 29DJ74

APPROVED VENDOR M51420.390.0001 Tasainen aluslevy A2 Sst Sopii M39, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8TUT Malli: M51420.390.0001Ristiviite: 29DJ74 / 42GT61

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM39
Sisällä Dia.40mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.72mm
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Paksuus6mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2637
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51420.390.0001 Tasainen aluslevy A2 Sst Sopii M39, 2PK
€8.74 /pakkaus