Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51530.040.0001 Litteä aluslevy Leveä ruostumaton teräs Sopii M4, 50PK | AB8QRW 26WC43

APPROVED VENDOR M51530.040.0001 Litteä aluslevy Leveä ruostumaton teräs Sopii M4, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8QRW Malli: M51530.040.0001Ristiviite: 26WC43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM4
Sisällä Dia.4.3mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.12 mm
Paksuus1 mm
TyyppiLeveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0369
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51530.040.0001 Litteä aluslevy Leveä ruostumaton teräs Sopii M4, 50PK
€2.69 /pakkaus