Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51530.240.0001 Flat Washer Stainless St Fits M24, 5PK | AB8EXE 25DL30

APPROVED VENDOR M51530.240.0001 tasainen aluslevy ruostumaton St Sopii M24, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8EXE Malli: M51530.240.0001Ristiviite: 25DL30 / 42GU27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihinM24
Sisällä Dia.26mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.72mm
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus5mm
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.69
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51530.240.0001 tasainen aluslevy ruostumaton St Sopii M24, 5PK
€28.97 /pakkaus