Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51530.120.0001 Litteä aluslevy Leveä ruostumaton teräs M12, 25PK | AB7DZU 22UE78

APPROVED VENDOR M51530.120.0001 Litteä aluslevy, leveä ruostumaton teräs M12, 25PK

Varastossa
Tuote: AB7DZU Malli: M51530.120.0001Ristiviite: 22UE78 / 42GU22

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM12
Sisällä Dia.13mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.37mm
Paksuus3mm
TyyppiLeveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5207
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51530.120.0001 Litteä aluslevy, leveä ruostumaton teräs M12, 25PK
€20.99 /pakkaus