Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51420.035.0001 Tasainen aluslevy Standard ruostumaton teräs Sopii M3.5, 50PK | AB8QRH 26WC31

APPROVED VENDOR M51420.035.0001 litteä aluslevy vakio ruostumaton teräs sopii M3.5, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8QRH Malli: M51420.035.0001Ristiviite: 26WC31 / 42GT43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihinM3.5
Sisällä Dia.3.7mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.8mm
Paksuus0.5 mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51420.035.0001 litteä aluslevy vakio ruostumaton teräs sopii M3.5, 50PK
€1.64 /pakkaus