HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Sähkölattiat, teräsrakenne, messinki


Suodattaa
Kapasiteetti: 35 Jengiä kohti , Reiän halkaisija: 4" , Materiaali: Teräs
TyyliMalliTyyppiPutken kokoKorkeusLeveyseräPituusJengien lukumääräAvauskokoHinta (ei alv)
A
B2422
2-jenginen huuhtelu suorakulmainen messinkikauluksella(6) samankeskinen 1/2 "ja 3/4", (4) samankeskinen 1/2 ", 3/4", samankeskinen 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Lattialaatikko4.38 "24.5 "€211.22
B
S1PT4X4BRS
4 x 4, messinki(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Paloluokiteltu pistokejärjestelmä8"18"€1,190.61
C
S1PTBRS
Kaksinkertainen tyyli, messinki(2) 1 "15.5938"Paloluokiteltu pistokejärjestelmä8"28"€1,006.46

Sähkölattiat, teräsrakenne, messinki

Hubbell Wiring Device-Kellemsin sähkölattiarasiat ovat ihanteellisia asennettavaksi huoneen tai toimiston lattialle ja sulkevat johdinliitännät useisiin pistorasioihin. Niissä on teräsrakenne, messinki- tai alumiinipinnoitteet, jotka takaavat erinomaisen korroosionkestävyyden, ja tarjoavat 1 tai 2 ryhmää sähkökomponenttien yhdistämiseksi yhteen paikkaan ja helpon sähkökäytön. Lattialaatikoissa on myös pyöreitä, paloluokiteltuja läpivientejä, jotka laajenevat tulipalon aikana ja muodostavat palotiivisteen sekä estävät lämmönsiirron. Nämä läpiviennit ovat ihanteellisia jälkiasennuksiin ja uusiin rakennuksiin, hyväksyen kaikki tuotemerkin peitelaipat ja aluslevyt. The B2422 Huuhtele betoninen suorakulmainen lattiarasia on taloudellinen, kevyt ja täysin säädettävä, ja siinä on betonitappioita, jotka mahdollistavat useita putkikokoja. Niissä on messinkinen kaulus, joka parantaa kestävyyttä, ja ne ovat saatavana suorakulmaisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?