AMETEK LAMB 122176-18 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 8.4 tuumaa, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AF2MTX 6VMX1

AMETEK LAMB 122176-18 Tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 8.4 tuumaa, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC

Varastossa
Tuote: AF2MTX Malli: 122176-18Ristiviite: 6VMX1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€391.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiömoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Laakeritpallo
Puhaltimen vaiheet2
Rungon halkaisija8.4 "
CFM @ 2-sisään. Aukko142
Päästötangentiaalinen
VelvollisuusAjoittainen
Liiteavoin
Hz60
EristysluokkaA
Maks. Air Watts700
Maks. Vahvistimet13.8
Moottorin suunnitteluUniversal AC / DC
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiHeinäkuu
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
AsennusKieleke
Kiinnitysraudatalumiini
Nimellinen tehokkuus45%
Nopeuksien määrä1
Kokonaiskorkeus7"
Vaihe1
Lämpösuojausmanuaalinen
Tyhjiö (H2O suljettu)150
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.02
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottorin / puhaltimen tyyppi (ohitus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteMaks. VahvistimetPuhaltimen vaiheetLiiteCFM @ 2-sisään. AukkoHinta
AMETEK LAMB 115334 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 7.2 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Avaa tippuminen102.7€340.67
AMETEK LAMB 115937 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 7.2 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Avaa tippuminen105.4€414.03
AMETEK LAMB 116103-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Avaa tippuminen92€494.79
AMETEK LAMB 116207-00 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Avaa tippuminen104€195.18
AMETEK LAMB 116119-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Avaa tippuminen94€404.57
AMETEK LAMB 117465-13 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Avaa tippuminen110€415.05
AMETEK LAMB 117507-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Avaa tippuminen94€409.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMETEK LAMB 122176-18 Tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 8.4 tuumaa, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC
€391.99 / yksikkö