Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMETEK LAMB 117123-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 5.7 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC8VFX 3EAK5

AMETEK LAMB 117123-00 Tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 5.7 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC

Varastossa
Tuote: AC8VFX Malli: 117123-00Ristiviite: 3EAK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiömoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Keskimääräinen elämä500 hr.
Laakeritpallo
Puhaltimen vaiheet3
Rungon halkaisija5.7 "
CFM @ 2-sisään. Aukko101.2
Päästötangentiaalinen
VelvollisuusAjoittainen
TehokkuusryhmäKorkea
Liiteavoin
Hz50/60
EristysluokkaA
Maks. Air Watts485
Maks. Vahvistimet7.3
Moottorin suunnitteluUniversal AC / DC
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiHeinäkuu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusKaikki asema
Kiinnitysraudatalumiini
Nopeuksien määrä1
Kokonaiskorkeus8 15 / 16 "
Vaihe1
VaihtoharjatValmistaja Nro 833423-62
LämpösuojausEi eristetty
Tyhjiö (H2O suljettu)137.2
Jännite240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.36
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Ametek Lamb 117123-00 tyhjiömoottori/puhallin päästää ilman virtaamaan moottorin pohjalle ja purkaa sen sivussa olevan ilmaputken kautta. Se soveltuu märkäimusovelluksiin, koska roskat ja kosteus eivät kosketa moottorin käämityksiä. Tämä moottori siirtää puhdasta ja kuivaa ilmaa kaupallisissa kanistereissa tai yleisimureissa, ruiskuissa/sumuttimissa, autopesuissa ja keskuspölynimureissa.

Ominaisuudet:

  • Ametek Lamb 117123-00 tyhjiömoottori / puhallin on hyödyllinen työilman ja moottorin tuuletusilman erottamisessa.
  • Tämän yksikön kaksoiskuulalaakerit on ilmatiivistetty suojaamaan lialta ja kosteudelta.
  • Siinä on alumiininen tuulettimen päätepidike tärinän vähentämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi.
  • Tässä kolmivaiheisessa moottorissa on muovikotelo, joten ne sopivat ihanteellisesti kevyisiin sovelluksiin.
  • Sillä on vahva käynnistysmomentti ja se toimii suurilla nopeuksilla. Se käyttää pyörivää moottorituuletinta alipaineen ja -imun luomiseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Ametekin lammas Vaihtomoottorin harjasarja: Näitä hiiliharjasarjoja voidaan käyttää sähköisen kosketuksen muodostamiseen, joka johtaa virtaa kiinteiden johtojen ja liikkuvien elementtien välille.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL (E47185)

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Vaatiiko tämä tyhjiömoottori voitelua?

V. Ei, Ametek Lamb 117123-00 -tyhjiömoottorissa on pysyvästi voideltuja laakereita.

K. Mitkä ovat tämän tyhjiömoottorin tehot?

A.

  • Virta - 7A
  • Jännite - 240VAC
  • Taajuus - 50 / 60 Hz

K. Mikä on tämän alipainemoottorin suurin ilmavirtausnopeus?

A.

  • 95 CFM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteMaks. VahvistimetPuhaltimen vaiheetLiiteCFM @ 2-sisään. AukkoHinta
AMETEK LAMB 115334 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 7.2 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QLZ 2M174 115334120 VAC132Avaa tippuminen102.7€340.67
AMETEK LAMB 115937 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 7.2 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMA 2M178 115937120 VAC12.72Avaa tippuminen105.4€414.03
AMETEK LAMB 116103-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMF 2M188 116103-00120 VAC13.83Avaa tippuminen92€494.79
AMETEK LAMB 116207-00 Tyhjiömoottori, Tangentiaalinen, 5.7 tuuman rungon halkaisija, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMP 2M201 116207-00120 VAC92Avaa tippuminen104€195.18
AMETEK LAMB 116119-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QMQ 2M202 116119-00120 VAC12.63Avaa tippuminen94€404.57
AMETEK LAMB 117465-13 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 2-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QNA 2M417 117465-13120 VAC12.82Avaa tippuminen110€415.05
AMETEK LAMB 117507-00 tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 7.2 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC | AC2QNB 2M419 117507-00120 VAC12.73Avaa tippuminen94€409.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMETEK LAMB 117123-00 Tyhjiömoottori, tangentiaalinen, rungon halkaisija 5.7 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 nopeus, 120 VAC
€316.56 / yksikkö