ALLEGRO SAFETY 9101-50CB korkeapaineilmaletku, 50 jalkaa, 185 PSI, sininen | AG8FDX

ALLEGRO SAFETY 9101-50CB korkeapaineilmaletku, 50 jalkaa, 185 PSI, sininen

Varastossa
Tuote: AG8FDX Malli: 9101-50CB

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapaineputken letku
VäriMusta
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus50 ft.
Materiaalipolyvinyyli
Max. Paine185 psi
Dia ulkopuolella.19 / 32 "
Temp. alue-20 astetta 150 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
ALLEGRO SAFETY 9101-25B korkeapaineinen ilmaletku 25 jalkaa koko | AB7KQA 23UA42 9101-25B-25 ft.Vahvistettu punottu polyesteri€185.44
ALLEGRO SAFETY 9101-25 korkeapaineinen ilmaletku, 25 jalkaa | AG8FDU 9101-25Musta25 ft.Polyvinyylikloridi€219.55
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9101-25CB korkeapaineinen ilmaletku, 25 jalkaa, 185 PSI, sininen | AG8FDV 9101-25CBsininen25 ft.polyvinyyli€295.72
ALLEGRO SAFETY 9101-50 korkeapaineinen ilmaletku, 50 jalkaa koko | AG8FDW 9101-50Musta50 ft.Polyvinyylikloridi€286.17
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9101-100 korkeapaineinen ilmaletku, 100 jalkaa koko | AG8FDY 9101-100Musta100 ft.Polyvinyylikloridi€482.62
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9101-100CB korkeapaineinen ilmaletku, 100 jalkaa koko, 185 PSI, sininen | AG8FDZ 9101-100CBsininen100 ft.polyvinyyli€794.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9101-50CB korkeapaineilmaletku, 50 jalkaa, 185 PSI, sininen
€463.53 / yksikkö