ALLEGRO SAFETY 9101-25B korkeapaineinen ilmaletku 25 jalkaa koko | AB7KQA 23UA42

ALLEGRO SAFETY 9101-25B korkeapaineilmaletku, 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7KQA Malli: 9101-25BRistiviite: 23UA42

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapaineputken letku
CouplersHansen Quick Connect
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Pituus25 ft.
MateriaaliVahvistettu punottu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
ALLEGRO SAFETY 9101-25 korkeapaineinen ilmaletku, 25 jalkaa | AG8FDU 9101-25Musta25 ft.Polyvinyylikloridi€219.55
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9101-25CB korkeapaineinen ilmaletku, 25 jalkaa, 185 PSI, sininen | AG8FDV 9101-25CBsininen25 ft.polyvinyyli€295.72
ALLEGRO SAFETY 9101-50 korkeapaineinen ilmaletku, 50 jalkaa koko | AG8FDW 9101-50Musta50 ft.Polyvinyylikloridi€286.17
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9101-50CB korkeapaineilmaletku, 50 jalkaa, 185 PSI, sininen | AG8FDX 9101-50CBMusta50 ft.polyvinyyli€463.53
ALLEGRO SAFETY 9101-100 korkeapaineinen ilmaletku, 100 jalkaa koko | AG8FDY 9101-100Musta100 ft.Polyvinyylikloridi€482.62
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9101-100CB korkeapaineinen ilmaletku, 100 jalkaa koko, 185 PSI, sininen | AG8FDZ 9101-100CBsininen100 ft.polyvinyyli€794.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9101-25B korkeapaineilmaletku, 25 jalkaa
€185.44 / yksikkö