Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 110PM05228SG Kingpinless kääntöpyörä 1000 Lb 5 tuuman halkaisija | AB3VLY 1VJA8

ALBION 110PM05228SG Kingpinless kääntyvä pyörä 1000 Lb 5 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB3VLY Malli: 110PM05228SGRistiviite: 1VJA8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKingpinless-pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKingpinless-kääntö
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliAlumiini
durometer90 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyKiillotettu sinkki
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus1000 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus6.5 "
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus0.312 "
plate tyyppiB
RacewayYksi pallo
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriVihreä
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.898
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
ALBION 110FR05201SG Kingpinless kääntöpyörä 1400 Lb 5 tuuman halkaisija | AB3VLR 1VJA2 110FR05201SG1400 lb1000-2999 paunaaPehmeä rauta3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€89.15
ALBION 110FR06201SG Kääntymätön kääntöpyörä 1400 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VLU 1VJA4 110FR06201SG1400 lb1000-2999 paunaaPehmeä rauta3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€185.15
ALBION 110FR08201SG Kääntymätön kääntöpyörä 1400 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VLW 1VJA6 110FR08201SG1400 lb1000-2999 paunaaPehmeä rauta3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "€149.55
ALBION 110XA04201SG Kingpinless kääntyvä pyörä 600 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3VME 1VJB5 110XA04201SG600 lb300-999 paunaapolyuretaani3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€102.85
ALBION 110XA05201SG Kääntöpyörä, 750 lb, 5 tuumaa, halkaisija | AB3VMG 1VJB7 110XA05201SG750 lb300-999 paunaapolyuretaani3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€110.34
ALBION 110XA06201SG Kääntymätön kääntöpyörä 900 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VMJ 1VJB9 110XA06201SG900 lb300-999 paunaapolyuretaani3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€287.46
ALBION 110XS05201SG Kingpinless kääntöpyörä 375 Lb 5 tuuman halkaisija | AB3VMQ 1VJC6 110XS05201SG375 lb300-999 paunaaTermoplastinen kumi3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€83.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 110PM05228SG Kingpinless kääntyvä pyörä 1000 Lb 5 tuuman halkaisija
€210.26 / yksikkö