ALBION 310NX08528SG Kingpinlessswvl Caster 4100 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VNR 1VJF7

ALBION 310NX08528SG Kingpinlessswvl Pyörä 4100 Lb 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB3VNR Malli: 310NX08528SGRistiviite: 1VJF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka3000-5999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKingpinless-pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKingpinless-kääntö
Pyörän materiaaliNylon
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
durometer80 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus4100 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus10.125 "
Levyn koko4-1/2 x 6-1/4"
Levyn paksuus0.312 "
plate tyyppiA
RacewayYksi pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro NX0852812G
Kääntösäde0"
Temp. alue-30 - 220 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.95
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
ALBION 110FR05201SG Kingpinless kääntöpyörä 1400 Lb 5 tuuman halkaisija | AB3VLR 1VJA2 110FR05201SG1400 lb1000-2999 paunaaPehmeä rauta3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€89.15
ALBION 110FR06201SG Kääntymätön kääntöpyörä 1400 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VLU 1VJA4 110FR06201SG1400 lb1000-2999 paunaaPehmeä rauta3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€185.15
ALBION 110FR08201SG Kääntymätön kääntöpyörä 1400 Lb 8 tuuman halkaisija | AB3VLW 1VJA6 110FR08201SG1400 lb1000-2999 paunaaPehmeä rauta3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"10.125 "4 x 4-1 / 2 "€149.55
ALBION 110PM05228SG Kingpinless kääntöpyörä 1000 Lb 5 tuuman halkaisija | AB3VLY 1VJA8 110PM05228SG1000 lb1000-2999 paunaapolyuretaani3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€210.26
ALBION 110XA04201SG Kingpinless kääntyvä pyörä 600 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3VME 1VJB5 110XA04201SG600 lb300-999 paunaapolyuretaani3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€102.85
ALBION 110XA05201SG Kääntöpyörä, 750 lb, 5 tuumaa, halkaisija | AB3VMG 1VJB7 110XA05201SG750 lb300-999 paunaapolyuretaani3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€110.34
ALBION 110XA06201SG Kääntymätön kääntöpyörä 900 Lb 6 tuuman halkaisija | AB3VMJ 1VJB9 110XA06201SG900 lb300-999 paunaapolyuretaani3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€287.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 310NX08528SG Kingpinlessswvl Pyörä 4100 Lb 8 tuuman halkaisija
€42.04 / yksikkö