AKRO-MILS 30240 Akrobins Muoviset säilytysastiat


Akro-Mils 30240 -sarjan ripustus-/pinoamisastiat on suunniteltu ripustettavaksi tai pinottavaksi, mikä tekee niistä monipuolisen säilytysratkaisun erilaisiin tiloihin, kuten työpajoihin, autotalleihin ja varastoihin.

Suodattaa
Korkeus: 6 "- 8" , Sisäkorkeus: 6 3 / 4 " , Sisäpituus: 14 " , Sisäleveys: 6 9 / 16 " , Pituus: 14 "- 16" , Kantavuus: 60 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 1 , Ulkokorkeus: 7" , Ulkopituus: 14 3 / 4 " , Ulkoleveys: 8 1 / 4 " , Leveys: 8 "- 10"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30240MUSTA
Musta12€23.27
B
30240SININEN
sininen12€23.27
C
30240 SCLAR
Poista valinta12€22.18
D
30240Vihreä
Vihreä12€23.27
E
30240RED
punainen12€23.27
F
30240KIVI
Kivi12€23.27
G
30240 YELLO
Keltainen12€23.27

30240 Akrobins Muoviset säilytysastiat

Akro-Mils 30240 -sarjan ripustus-/pinoamisastiat on suunniteltu ripustettavaksi tai pinottavaksi, mikä tekee niistä monipuolisen säilytysratkaisun erilaisiin tiloihin, kuten työpajoihin, autotalleihin ja varastoihin.

Ominaisuudet

  • Akro-Mils 30240 -sarjan hyllylaatikoissa on leveä täyttösuppilon etuaukko helpon pääsyn helpottamiseksi.
  • Niissä on muovirakenne, joka tekee niistä korroosionkestäviä eivätkä heikot hapot ja alkalit vaikuta niihin.
  • Nämä 7 tuumaa korkeat hyllylaatikot asettuvat yhteen tyhjinä tai muodostavat vakaita säilytysyksiköitä teräs- ja metallihyllyillä täytettäessä.
  • Ne kestävät jopa 60 lb:n kuormia, ja niissä on muotoiltu etikettialue varastoitujen kohteiden tunnistamiseksi.
  • Niitä on saatavana kivinä, vihreänä, mustana, violettina, punaisena, sinisenä, vaaleansinisenä, kirkkaana ja keltaisena.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 29302 Korttipidike: Tätä pidikettä käytetään hyllylaatikoiden osastojen tekemiseen, ja se on läpinäkyvässä rungossa.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 9001

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko Akro-Mils 30240 -sarjan ripustus-/pinoamisastiat pinottavissa?

Kyllä, nämä säiliöt on suunniteltu pinottavaksi, ja niissä on sisäänvaletut taka- ja sivuliittimet, jotka mahdollistavat useiden säiliöiden pinoamisen turvallisesti päällekkäin ilman lisälaitteita.

Mitä värikoodeja Akro-Mils-hyllylaatikoissa käytetään?

  • Sininen - Putkityöt / Henkilökohtainen / Lääketieteellinen
  • Punainen - Sähköinen
  • Keltainen - Hitsaus
  • Vihreä - Turvallisuus / haavanhoito
  • Musta - Kiinnikkeet / Puhdistus ja suojaus
  • Kivi - LVI / Lattiakohtainen
  • Vaaleansininen - Hengitys
  • Purppura - Ruoansulatuskanava

Kuinka voin pitää säilytysastiani järjestyksessä?

Strategia esineiden luokittelua ja säilytyslaatikoiden merkitsemistä varten saattaa auttaa estämään niiden hajoamisen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?