Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30240BLUE ripustus-/pinolaatikko, korkeus 7 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, pituus 14-3/4 tuumaa, sininen | AC3TRR 2W779

AKRO-MILS 30240BLUE ripustus-/pinolaatikko, korkeus 7 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, pituus 14-3/4 tuumaa, sininen

Varastossa
Tuote: AC3TRR Malli: 30240BLUERistiviite: 2W779 / 5TFT8, 5TFT9
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
€23.27 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
Värisininen
Korkeus6 "- 8"
Sisällä pohjan pituus12 "
Sisäkorkeus6 3 / 4 "
Sisäpituus14 "
Sisäleveys6 9 / 16 "
Pituus14 "- 16"
Kantavuus60 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä1
Ulkopuolella7"
Ulkopituus14 3 / 4 "
Ulkopuolinen leveys8 1 / 4 "
paketti Määrä12
Leveys8 "- 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 30240STONE ripustus-/pinolaatikko, pituus 7 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, korkeus 14-3/4 tuumaa, kivi | AB3MWH 1UGN7 30240KIVIKivi12€23.27
AKRO-MILS 30240GREEN ripustus-/pinolaatikko, korkeus 7 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, pituus 14-3/4 tuumaa, vihreä | AC3DZP 2RV71 30240VihreäVihreä12€23.27
AKRO-MILS 30240RED ripustus-/pinolaatikko, korkeus 7 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, pituus 14-3/4 tuumaa, punainen | AC3TKQ 2W075 30240REDpunainen12€23.27
AKRO-MILS 30240BLACK ripustus-/pinolaatikko, korkeus 7 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, pituus 14-3/4 tuumaa, musta | AC9NTR 3HRY5 30240MUSTAMusta12€23.27
AKRO-MILS 30240SCLAR ripustus-/pinolaatikko, korkeus 7 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, pituus 14-3/4 tuumaa, kirkas | AD8GRE 4KER9 30240 SCLARPoista valinta12€22.18
AKRO-MILS 30240YELLO ripustus-/pinolaatikko, korkeus 7 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, pituus 14-3/4 tuumaa, keltainen | AE6ZFG 5W874 30240 YELLOKeltainen12€23.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30240BLUE ripustus-/pinolaatikko, korkeus 7 tuumaa, leveys 8-1/4 tuumaa, pituus 14-3/4 tuumaa, sininen
€23.27 / yksikkö